- Detalles del producto
Torre de enfriamiento Marley ITA202DCA (500 toneladas nominales, 15 HP, 230/460 V)
1998 Torre de enfriamiento Marley con cuenca SS. MF356392 ITA200 BO4714W. Arqueo nominal: 200 TR con 10F TD y 78F WB 9 1.200 GPM). Motor del ventilador: 15 HP, 230/460 V, 60 Hz, 1765 RPM, TEFC, SF 1,15, 39/19,5 A, estructura 254T. Se retiró del servicio como parte de una actualización del sistema en agosto de 2012. Fecha de fabricación: 19/11/1998.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RECB01.20-01
- Fabricante: Marley
- Modelo: ITA202DCA
- Número de serie: 137891X
Detalles de la torre de enfriamiento
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 500
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 1,200
- ¿Bomba incluida?: No
- Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1765
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 39/19.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998
- Año retirado de la producción: 2012
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!