Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 284 toneladas

Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 284 toneladas

Torre de enfriamiento de circuito abierto de acero inoxidable clase NC de Marley. Modelo: NC8303G2SM. Número de serie: 220687-A2. Esta unidad tiene la opción de actualización de acero inoxidable. Una sola celda 8303G tiene las siguientes especificaciones: 284 toneladas, ventilador de 20 HP, peso de envío de 5460 libras, 15 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 10-3/4 pulgadas de ancho x 11 pies 11-1/4 pulgadas . Alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: UELA01C
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC8303G2SM
  • Número de serie: 220687-A2

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento Marley NC Clase SS - 284 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente