Torre de enfriamiento SPX Recold JW-35C (35 toneladas nominales, 5 HP, 230/460 V)
SPX Technologies Recold Enfriadores de líquido serie JW. Modelo: JW-35C. Capacidad nominal: 35 toneladas con temperatura de entrada y salida de agua respectiva de 95°F y 85°F y bulbo húmedo de 78°F. Superficie de bobina de 49,6 pies cuadrados. Motor de ventilador Baldor Super-E: 15 HP, 1765 rpm, 200 V, 42,4 amperios, factor de servicio 1,15, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba Emerson: modelo AR01, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,20-6,00/3,00 amperios, factor de servicio 1,25, 60 Hz, trifásico. Equipado con sistemas de tratamiento de agua de energía pulsada Dolphin de Clearwater Systems Corp. para inhibir la corrosión y la formación de incrustaciones minerales, y también controlar la acumulación microbiana. Panel de control Wiegmann: cat. No. EHC302408, tipo 1, 3R. Estas unidades estaban destinadas a un proyecto que no se completó y, por lo tanto, nunca se han utilizado. Dimensiones totales: 15 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 7
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MMD01
- Fabricante: SPX Cooling Technologies
- Modelo: JW-35C
- Número de serie: WU4-004091.PT
Detalles de la torre de enfriamiento
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 35
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 86
- ¿Bomba incluida?: Yes
- Tipo de circuito: Closed
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Pump Motor (2) Fan Motors
- Fabricante de motores: Baldor Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1,200
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 6.7
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 149
- Ancho (pulgadas): 56
- Altura (pulgadas): 108
- Peso libras): 3,305
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2021
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Mean Mule Distilling Co.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!