Torre de ventilador Evapco 3 para evaporador

Torre de ventilador Evapco 3 para evaporador

Torre Evapco de 3 ventiladores para evaporador. (3) Ventiladores de 36 pulgadas de diámetro montados en una torre para uso en circulación de aire con un ventilador del evaporador del congelador. Capaz de alcanzar una velocidad frontal de 89800 cfm y 950 FPM. Equipado con (3) motores TEAO de 7,5 hp, 1750 rpm, 13,8 amperios, 460 V, 60 Hz, trifásicos. También equipado con pies ajustables para ajustes precisos de altura. Peso aproximado: 1295 libras. Dimensiones totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFP118
  • Fabricante: Evapco

Detalles del serpentín del evaporador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de ventilador Evapco 3 para evaporador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente