Torre Evapco de 3 ventiladores para evaporador
Torre Evapco de 3 ventiladores para evaporador. (3) Ventiladores de 36 pulgadas de diámetro montados en una torre para uso en circulación de aire con un ventilador de evaporador de congelador. Capaz de alcanzar una velocidad frontal de 89800 cfm y 950 FPM. Equipado con (3) motores TEAO de 7,5 hp, 1750 rpm, 13,8 amperios, 460 V, 60 Hz, trifásicos. También equipado con pies ajustables para ajustes precisos de altura. Peso aproximado: 1295 libras. Dimensiones totales aproximadas: 3 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 11 pies 6 pulgadas de alto (ACN80).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MDFP117
- Fabricante: Evapco
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!