Torreta de enchufe giratorio Hoppmann 14 cabezales

Torreta de enchufe giratorio Hoppmann 14 cabezales

1999 Torreta giratoria Hoppmann de 14 cabezales. Modelo: CMA-24. S/N: 389740. Capacidad: 80 CPM. Funciona con aire al vacío y presión mecánica. Suministro de aire: 80 psi. Dimensiones del enchufe: 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Altura máxima del contenedor: 6 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3.6-3.4/1.7 amperios, 60 Hz, trifásico. Boston Gear Drive, relación: 40, velocidad final: 43 rpm, par de salida: 1375 in-lb. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 9-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENAE46811.
  • Fabricante: Hoppmann
  • Modelo: CMA-24
  • Número de serie: 389740

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Capper
  • En línea/rotativo: Rotary
  • Capacidad por minuto: 80
  • # de cabezas: 14
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? Yes

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.6-3.4/1.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 143TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 74

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1999
Torreta de enchufe giratorio Hoppmann 14 cabezales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente