Torreta de tapón giratorio de New England Machinery Inc.

Torreta de tapón giratorio de New England Machinery Inc.

Torreta de tapón giratorio de New England Machinery Inc. Modelo: NERSOC. S/N: 7277. Tamaño de la tapa de la torreta: 3 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Apertura/espacio libre máximo: 3 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1760 rpm, 180 V, 7,7 amperios. Reductor de velocidad Regal Beloit, relación 7,5, 234,66 rpm (final). Bomba de vacío de gas, Ref. No: 3067. Motor Dayton, 1 hp, 1725 rpm, 115/230 amperios, 13,6/6,8 FLA, 60 Hz, monofásico. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI318
  • Fabricante: New England Machinery Inc.
  • Modelo: NERSOC
  • Número de serie: 7277

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torreta de tapón giratorio de New England Machinery Inc.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente