Motor de inducción eléctrico Toshiba (100 HP, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción eléctrico Toshiba (100 HP, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción trifásico horizontal a prueba de goteo Toshiba, montado sobre patas. Modelo: B1004VLF3UM. N.º de serie: 91804256. Fuente de alimentación: HP: 100, Voltios: 230/460, Hz: 60, RPM: 1770, AMP: 248/124.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PCE05B
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B1004VLF3UM
  • Número de serie: 91804256

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 248/124
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor
Motor de inducción eléctrico Toshiba (100 HP, 1770 RPM, 230/460 V)