Motor eléctrico Toshiba: 250 HP, 2300/4160 V
Motor eléctrico Toshiba- 250 HP. Modelo: B2502VLG3J0. S/N: 90291264. 3540 rpm, 2300/4160 V, 58/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 315M. Tipo: TIKK. Forma: VCK4. Clase de aislamiento: F. Diseño NEMA: B. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACN12a).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC807B.
- Manufacturer: Toshiba
- Model: B2502VLG3J0
- Serial Number: 90291264