Motor eléctrico Toshiba - 450 HP
Motor Eléctrico Toshiba- 450 HP. Modelo: F4502VLG3J1R. Número de serie: 70329543M. Especificaciones del motor: 3540 rpm, 2300/4160 V, 100/55 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Marco: 315LL. Tipo: TIKK. Forma: VCK4. Peso: 2720 libras. Clase de aislamiento: F. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC002B.
- Manufacturer: Toshiba
- Model: F4502VLG3J1R
- Serial Number: 70329543M