Motor Toshiba a prueba de explosiones: 1-1/2 HP
Motor Toshiba a prueba de explosiones: 1-1/2 HP. Modelo: 13X156YFF2A0. S/N: 60265480. Especificaciones del motor: 1-1/2 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 182T. Tipo: 1K. Formulario: FBK/XX. Código: L. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. No. de certificación UL: S N570362. Clase I Grupo D. Clase II Grupos E,F,G. Código de temperatura de funcionamiento: T3B. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPAG1124G.
- Manufacturer: Toshiba
- Model: 13X156YFF2A0
- Serial Number: 60265480
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1160
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 6.0/3.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182T
Dimensions:
- Length (Inches): 14.5
- Width (Inches): 13.5
- Height (Inches): 11