Toshiba High Efficiency Electric Motor (125 HP, 1760 Rpm, 230/460 V)

Toshiba High Efficiency Electric Motor (125 HP, 1760 Rpm, 230/460 V)

Toshiba High Efficiency Electric Motor. Model: B1254VLL3UD. Serial No: 7900729A. Power Supply Specs - 125 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz, 1760 RPM, 302/151 Amp, 405TZ.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HCIF07
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B1254VLL3UD
  • Número de serie: 7900729A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 302/151
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TZ

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 1,900
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor Package
Toshiba High Efficiency Electric Motor (125 HP, 1760 Rpm, 230/460 V)