Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP
Motor Eléctrico Toshiba de Alta Eficiencia – 200 HP. Modelo: B2002VLG3US. S/N: 97310403. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 230/460 V, 235/470 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 444TS. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: G. Tipo: TIKK. Diámetro del eje: 2 .375 pulg. El motor se fabricó en los EE. UU. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (H10) (ACN93).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF503A
- Manufacturer: Toshiba
- Model: B2002VLG3US
- Serial Number: 97310403