Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP
Motor Eléctrico Toshiba de Alta Eficiencia – 200 HP. Modelo: B2004VLF4UD. Número de serie: 9408196A. Especificaciones del motor: 1770 rpm, 230/460 V, 232/464 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 445T. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: G. Tipo: TIKK. Diámetro del eje: 3.250 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF503D
- Manufacturer: Toshiba
- Model: B2004VLF4UD
- Serial Number: 9408196A