Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 75 HP
Motor Eléctrico Toshiba de Alta Eficiencia – 75 HP. Modelo: B0754VLF3UD. Especificaciones del motor: 75 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 190/90 amperios, 60 Hz, trifásico, 4 polos, estructura 365T, forma VBK1, clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: F. Tipo: TIKK. Dimensiones totales: 2 pies. 8 pulgadas. Largo x 2 pies. Ancho x 1 pie 9 pulgadas. H.(H10).
Product Details
- Cantidad en stock: ANTZ001B
- Manufacturer: Toshiba
- Model: B0754VLF3UD
- Serial Number: 8907169A