Motor Toshiba de alta eficiencia: 400 HP, 2300/4160 V
Motor Toshiba de alta eficiencia - 400 HP. S/N: 93306015. Eficiencia nominal: 94,5%. Cuadro: 507USS. Temperatura ambiente máxima de trabajo: 40°C (104°F). Servicio continuo. Especificaciones del motor: 400 Hp, 3565 rpm, 2300/4160 V, 91/51 amperios, trifásico, 60 Hz. SNCL (Caja): Abierto a prueba de goteo (ODP). ESP: 1,15. N.º de rodamiento: 6313C, Diseño Nema: B, Código: F/F. Clase de aislamiento: F, ODE: 6313C3. Dimensiones totales: 3 pies. 9 pulgadas de largo x 2 pies. 4 pulgadas. pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgadas de alto (H10) (ACN209a)
Product Details
- Cantidad en stock: HDKF722B.
- Manufacturer: Toshiba
- Serial Number: 93306015
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 400
- Motor RPM: 3565
- Motor Voltage: 2300/4160
- Motor Amps: 91/51
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 507USS
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 25
- ACN: 209a