Unidad de inicio Toshiba Tosvert-130G/2+
Unidad de inicio Toshiba Tosvert-130G/2+. S/N: 240207. Capacidad: 15 KVA. Requisitos eléctricos: 460 V, 24 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Salida: 460 V, 22 amperios, 1-80/400 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto. El motor de arranque cuenta con controles de panel táctil con pantalla digital. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LPI003.
- Manufacturer: Toshiba
- Model: Tosvert-130G/2+
- Serial Number: 240207
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 24
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 72