Motor Toshiba World Energy Series - 5 HP
Motor Toshiba World Energy Series. Especificaciones del motor: 5 hp, trifásico. Cuadro: 254T. Diseño Nema: B. Diámetro del eje: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750U
- Manufacturer: Toshiba
- Serial Number: 80479053
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3575
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 16.4/8.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 14