ToshibaB2002VLG3USH Motor compresor de tornillo (200 HP, 3575 RPM, 230/460 V)

ToshibaB2002VLG3USH Motor compresor de tornillo (200 HP, 3575 RPM, 230/460 V)

Motor Toshiba de eficiencia premium. HP: 200, Modelo: B2002VLG3USH, Incluye: DP, Tipo: TKKH, Voltios: 230/460, Hz:60, Forma:VCK1, RPM: 3575, AMP: 450/225, Servicio: Cont, Marco:444TS, Número de serie : 91Y06243, AMB máx.: 40, Ef nom: 95,8, Ef min: 95,4, SF: 1,15.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OKF09
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B2002VLG3USH
  • Número de serie: 91Y06243

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,575
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 450/225
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Dairy Farm

ToshibaB2002VLG3USH Motor compresor de tornillo (200 HP, 3575 RPM, 230/460 V)


Precio:
$0