Tostador de café/nueces Jabez-Burns and Sons

Tostador de café/nueces Jabez-Burns and Sons

Tostador de café/nueces Jabez-Burns and Sons. Tolva de alimentación: 18 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Tambor de acero inoxidable con malla de 70. Girando dentro del tambor hay un diámetro de 16 pulgadas. x 85 pulg. L sinfín de tornillo. Motorreductor maestro, 3 hp, 1725 rpm, 96 rpm (final), 208-240 V, 10,4/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas), (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. ventilación, (1) entrada de 16 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 12 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPPP293.3
  • Fabricante: Jabez-Burns and Sons

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tostador de café/nueces Jabez-Burns and Sons

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente