Contenedor tipo Tote de acero inoxidable - 40 galones

Contenedor tipo Tote de acero inoxidable - 40 galones

Contenedor de acero inoxidable con fondo cónico de 40 galones con tapas superiores elevables y salida inferior de 6 pulgadas. Dimensiones interiores de 2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto. Las dimensiones totales son 30 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de largo x 39 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 2a.138
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Contenedor tipo Tote de acero inoxidable - 40 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente