Rompe bolsas/picadora de frutas congeladas
Rompe bolsas/picadora de frutas congeladas. Picadora: 21 pulgadas de diámetro. x 26 pulg. L. Motor Peco: 7,5 hp, 1720 rpm, 84 rpm (final), 220/440 V, 22/11 amperios, 60 ciclos, trifásico. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Casquillo con tuerca hexagonal, (1) salida inferior de 28 pulg. de largo x 23 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto. El rompedor de asas consta de (3) púas orientadas hacia abajo. Espacio libre en la plataforma del montacargas: 61 pulgadas de ancho. Dimensiones del rompedor de mano: 96-1/2 pulgadas de largo x 72-1/2 pulgadas de ancho x 92-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP083.
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor