Tower Tech EF-84-319 Torre de enfriamiento (208.33 toneladas nominales, 7.5 HP, 460 V)
1999 Tower Tech Inc. Torre de enfriamiento de fibra de vidrio. Modelo: EF-84-319 (TTXT-84-319). Número de serie: 1201.04.02.03 Código postal: D-6776. Número de producto: 99-0240. Año: 1999. Caudal: 500 GPM. La torre tiene motores de ventilador de 7,5 HP (460V, 60 Hz, trifásicos). Medio de relleno: 1900. *Nota: las bombas están disponibles por separado. Peso de envío seco: 4,510 lbs. Peso operativo: 9,240 libras. Tamaños de los puertos de entrada/salida: 8 pulg. Dimensiones de la celda: 12 pies 4,5 pulg. de largo x 7 pies de ancho x 11 pies 1 pulg. de alto. Dimensiones totales (ensamblado): 15 pies de largo x 7 pies de ancho x 17 ' H. (ACN400).
Product Details
- Cantidad en stock: LKBA410.5
- Manufacturer: Tower Tech
- Model: EF-84-319
- Serial Number: 1201040203
Cooling Tower Details
- Nominal Tons (TR): 208.33
- Cooling Capacity (GPM): 500
- Pump Included: No
- Circuit Type: Open
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 180
- Width (Inches): 84
- Height (Inches): 204
- Weight (LBS): 9240
- ACN: 400
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1999
- Known Issues or Problems: Only one is available.