Trampa ferrosa magnética sanitaria Erich Magnetics

Trampa ferrosa magnética sanitaria Erich Magnetics

Trampa ferrosa magnética sanitaria Erich Magnetics. Los tubos magnéticos atrapan los contaminantes de hierro/hierro fino de tRam Industriesp en los productos que fluyen a través de la línea de procesamiento, protegiendo y asegurando así la pureza del producto y evitando el desgaste abrasivo y atascos en bombas, mezcladores, refinadores, filtros, etc. (5) 4-1/4 pulgadas . L x 1 pulg. de diámetro. imanes. Entrada/salida: (2) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 6-3/4 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1105
  • Fabricante: Erich Magnetics

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Trampa ferrosa magnética sanitaria Erich Magnetics
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente