Trampa magnética Cesco Magnetics, modelo 135

Trampa magnética Cesco Magnetics, modelo 135

Trampa magnética Cesco Magnetics. Modelo: 135. Material de construcción: acero inoxidable 316. La capacidad varía entre 150 gpm y 30 gpm dependiendo de la viscosidad del producto. Presión máxima: 200 psi. Dimensiones interiores: 5 ¾ pulg. de diámetro. x 5 ½ pulg. H. (5) Tubos magnéticos, dimensiones: 1 pulg. x 5 pulgadas de alto. Los MAGTRAP eliminan los peligros de los contaminantes ferrosos y de acero inoxidable endurecido no deseados de las líneas de procesamiento que capturan partículas muy finas que pasan sin ser detectadas a través de detectores de metales electrónicos. Los imanes de tubo son ideales para líquidos, purés y productos con sólidos pequeños (menos de 1/2"). El MAGTRAP 135 está aprobado por el USDA y cuenta con abrazaderas de liberación rápida y una base extraíble que hace que la unidad sea fácilmente accesible para su limpieza. Entradas/salidas: (2) Accesorios de línea I de 2 pulgadas de diámetro Dimensiones totales: 1 pie de largo x 8 pulgadas de ancho x 8 ½ pulgadas de alto (ACN25).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI172.
  • Fabricante: Cesco Magnetics
  • Modelo: 135

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Trampa magnética Cesco Magnetics, modelo 135
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente