Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 200 toneladas
Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 200 toneladas Modelo: RTAA2004XB01A1B0E. Número de serie: U91E04416. Refrigerante: R-22. Presión de prueba de fábrica del lado del refrigerante alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. Compresor Helirotor Trane, modelo: CHHB100TNB0N119AN, S/N: UA1E4418, requisitos eléctricos: 460 V, 163 RLA, 896 LRA, 60 Hz, trifásico. (14) Motores de ventilador del condensador, 1 hp, 460 V, 2.8 RLA, 60 Hz, trifásicos. Requisitos del circuito de control: 115 V, 750 RLA, 60 Hz, monofásico. Cinta térmica para evaporador, 115 V, 480 RLA, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Nota: las dos puertas originales de los extremos han sido reemplazadas por dos puertas fabricadas en el taller. Dimensiones totales: 23 pies de largo x 8 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (ACN741).
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Haga clic aquí para ver un video recorrido
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA128.44
- Manufacturer: Trane
- Model: RTAA2004XB01A1B0E
- Serial Number: U91E04416
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled