Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 215 toneladas
1997 Enfriador de líquido enfriado por aire Trane. Modelo: RTAA2154XN01A3COBK. Refrigerante: R-22. Presión de prueba de fábrica del lado del refrigerante alta/baja: 450/300 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. Compresor Trane Helirotor: modelo: CHHB100TKA0R119AHNN, S/N: N09G00565, 460/400V, 60/50Hz, trifásico. Compresor Trane Helirotor: modelo: CHHB199TNKON119A, S/N: UA7M581, 460/400V, 60/50Hz, trifásico. (14) Motores de ventilador del condensador, 1-1/2 hp, 460 V, 2.8 FLA, 60 Hz, trifásicos. El compresor A arranca 2488. El compresor A horas 18158. El compresor B arranca 3618. El compresor B horas 38905. Dimensiones totales: 23 pies 2 pulgadas de largo x 7 pies 5 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ABCC201.55
- Manufacturer: Trane
- Model: RTAA2154XN01A3COBK
- Serial Number: U97MO7068
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled
- Unit Nominal Tons (TR): 215
- Number of Compressors: 2
- Compressor Descriptions: Trane Helirotor compressor: model: CHHB100TKA0R119AHNN, S/N: N09G00565, 460/400V, 60/50Hz, 3 phase. Trane Helirotor compressor: model: CHHB199TNKON119A, S/N: UA7M581, 460/400V, 60/50Hz, 3 phase. Compressor A starts 2488. Compressor A hours 18158. Compressor B starts 3618. Compressor B hours 38905.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 14
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 2.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 278
- Width (Inches): 89
- Height (Inches): 95
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997