Enfriador de líquido rotativo enfriado por aire Trane, 80 toneladas

Enfriador de líquido rotativo enfriado por aire Trane, 80 toneladas

2005 Enfriador de líquido rotativo enfriado por aire Trane, 80 toneladas. Modelo RTAA0804XQ01A3. Número de serie U05A09647. Refrigerante R-22 61 lbs, potencia 460 V, 3-60 hz, desconexión de 250 amperios, disyuntor de 225 amperios, 79,8 toneladas con clasificación ARI de 44 salidas y 95 cond, RILE 62 amperios, LRA 380 amperios, MCA 160 amperios.

Product Details

  • Cantidad en stock: LKVW001.
  • Manufacturer: Trane
  • Model: RTAA0804XQ01A3
  • Serial Number: U05A09647

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de líquido rotativo enfriado por aire Trane, 80 toneladas