Enfriador de líquido rotativo Trane enfriado por aire Serie R - 200 toneladas

Enfriador de líquido rotativo Trane enfriado por aire Serie R - 200 toneladas

1991 Enfriador de líquido rotativo Trane Serie R enfriado por aire: 200 toneladas. Modelo: RTAA2004XA01A0A0B. Número de serie: U91A03233. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante: 170 Lbs. Requisitos eléctricos de la fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Rango de voltaje: 414 - 506 VCA. (2) Compresores Helirotor de Trane, modelo: CHHB100TKA0R119AHNN, S/N: N00F04190 y modelo: CHHB100TNG0N119A, S/N: UA4H2091. La unidad tiene (14) ventiladores de 1,5 hp, (7) por compresor. Entrada/Salida: Puertos de 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 23 pies de largo x 116 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MMCT002.
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAA2004XA01A0A0B
  • Número de serie: U91A03233

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador de líquido rotativo Trane enfriado por aire Serie R - 200 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente