Compresor semihermético Trane CRHR5004HAT (460 voltios, trifásico, 60 Hz)

Compresor semihermético Trane CRHR5004HAT (460 voltios, trifásico, 60 Hz)

Compresor semihermético Trane. Modelo: CRHR5004HAT. Número de serie: 466033.755. Alimentación: 460 voltios, trifásica, 60 Hz. Capacidad (toneladas): 50. Refrigerante: R-22.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SCHA115.51b
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CRHR5004HAT
  • Número de serie: 466033.755
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del paquete

Detalles del compresor

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Trane
  • Modelo de compresor: CRHR5004HAT
  • Compresor SN: 466033.755

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: York Air Cooled Chiller
Compresor semihermético Trane CRHR5004HAT (460 voltios, trifásico, 60 Hz)