Trane CRHR500C4A0A0R2J0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (460 V)

Trane CRHR500C4A0A0R2J0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (460 V)

Compresor semihermético Trane de 6 cilindros. Modelo: CRHR500C4A0A0R2J0C0. Número de serie: N98L00297M COM01627. Fuente de alimentación: 460 V, 396 LRA, 60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (puerto de succión de refrigerante). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre (puerto de descarga de refrigerante). Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 80.RB259B.
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CRHR500C4A0A0R2J0C0
  • Número de serie: N98L00297M COM01627
  • Tipo de compresor: Semi-Hermetic
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

Detalles del compresor

  • Fabricante de compresores: Trane
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: CRHR500C4A0A0R2J0C0
  • Compresor SN: N98L00297M COM01627

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 396
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 26

Detalles adicionales del producto

Trane CRHR500C4A0A0R2J0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (460 V)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente