Manipuladores de aire Trane serie MCAA

Manipuladores de aire Trane serie MCAA

Controladores de aire de la serie Trane MCAA, unidades verticales con filtros de aire y entrada en la parte inferior y descarga de aire hacia arriba. dos unidades de 8400 cfm (aproximadamente 21 toneladas cada una), tres unidades de 6800 cfm (aproximadamente 17 toneladas cada una) y una unidad de 5600 cfm (aproximadamente 14 toneladas). Estas unidades también están revestidas y aisladas. Están configurados para hacer funcionar agua fría o glicol.

Product Details

  • Cantidad en stock: 35.51
  • Manufacturer: Trane
  • Model: MCAA Series

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Manipuladores de aire Trane serie MCAA