Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas

Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas

Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas. Modelo PCC 21 A-1B1A1B1BGF, S/N B3C00275, Tipo 2890-2621. GE, motor de CA de inducción. Modelo 5KE213ACX205. Número de serie C16PR00009. 7,5 hp, trifásico, 1760 rpm, 230/460 V, 19,0/9,5 amperios. Calefactor Raywall. Modelo 4RIH-3, 480 V, 60 hz, 3 kW, trifásico, 3,8 amperios. Dimensiones totales 197 pulgadas de largo x 88 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ER084
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: PCC 21 A-1B1A1B1BGF
  • Número de serie: B3C00275
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 21

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 19.0/9.5
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 197
  • Ancho (pulgadas): 88
  • Altura (pulgadas): 98

Detalles adicionales del producto

Trane Penthouse Climate Changer-21 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente