Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas

Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas

1990 Enfriadora enfriada por agua Trane. Modelo: CGWCC80GNJJ423GPT, S/N: U90L03369. Refrigerante: R-22. Requisitos eléctricos: 200 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores alternativos Trane de 40 toneladas. Modelo: CRHR400A. 1990 Barril enfriador aislado: Junta Nacional No: 5371, S/N: 5371. MAWP: 300 psi a 300 °F, MDMT: -40 °F a 120 psi. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (ACN438)

Product Details

  • Cantidad en stock: ACEU04x
  • Manufacturer: Trane
  • Model: CGWCC806RGNJJ423GPT
  • Serial Number: U90L03369

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador enfriado por agua Trane: 80 toneladas