- Detalles del producto
Transductor de presión Honeywell Data Instruments SA (0-100 PSIS)
(2) Nuevos transductores de presión Honeywell Data Instruments SA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP73
- Fabricante: Honeywell
- Modelo: SA
- Número de serie: 0390-0058
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 4
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!