Transportador con listones inclinados de transferencia
Transportador con listones inclinados de transferencia. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 18 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Altura a la entrada del transportador: 34 pulgadas. Altura a la salida del transportador: 64 pulgadas. Longitud efectiva de la banda: 69 pulgadas. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulgadas de largo x 15 W. Área del producto entre listones: 135 pulgadas cuadradas. Estructura de acero inoxidable con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 38-1/2 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI312.a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details