Transformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVA

Transformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVA

Transformador Aislado Sorgel Square D Company-30 KVA. Número de serie: 1498492-A-002. Estilo No. 33344-44-112-001. Alto/bajo voltaje: 460, amperios de alto/bajo voltaje: 37,6. 60 Hz. Clase: AA. Subida: 302°F (150°C). Aislamiento: 428°F (220°C). Tipo: SO. Peso total de la unidad: 295 libras. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA011B
  • Fabricante: Sorgel
  • Número de serie: 1498492-A-002

Detalles del transformador

  • Kva: 30
  • Alto voltaje: 460
  • Baja tensión: 460

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 15.5
  • Altura (pulgadas): 23

Detalles adicionales del producto

Transformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVA

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVATransformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVA
Ahorrar 9%
Transformador Square D Company - 75 KVATransformador Square D Company - 75 KVA
Ahorrar 9%
Transformador aislado Square D Company - 15 KVATransformador aislado Square D Company - 15 KVA
Ahorrar 9%
Transformador Square D Company - 9 KVATransformador Square D Company - 9 KVA
Ahorrar 9%
Transformador Eléctrico Acme - 30 KVATransformador Eléctrico Acme - 30 KVA
vendido recientemente
Acme Transformador Eléctrico Acme - 30 KVA

DNBA011A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador aislado trifásico Siemens - 15 KVATransformador aislado trifásico Siemens - 15 KVA
Ahorrar 9%
Transformador Westinghouse - 300 KVATransformador Westinghouse - 300 KVA
Ahorrar 9%
Transformador eléctrico Jefferson sin usar-15 KVATransformador eléctrico Jefferson sin usar-15 KVA
Cotizando activamente

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Trituradora de latas Edlund 950Edlund 950 Can Crusher Edlund
Agotado