- Detalles del producto
Transformador de distribución reductor tipo seco General Electric - 1000 KVA
Transformador de distribución reductor tipo seco General Electric - 1000 KVA. Número de serie: P105397. Entonces: 00-11-10338. Diseño: AD 374W0200. Libro de instrucciones: GE 100-15. Listado UL No: 4J37. Alto Voltaje: 4160 V. Bajo Voltaje: 2400 V. Hercios: 60 Hz. Fase: 3 fases. Clase: AA. Subida: 302 °F (150 °C). Sistema de aislamiento: 428 °F (220 °C). Vector: DD. Tipo: HT. Impedancia: 5,67 % a 338 °F (170 °C). Peso del núcleo y la bobina: 3860 lbs. Peso total de la unidad: 5600 libras. Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto. Instalado originalmente en la planta de Tropicana (ACN1277).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC2072.
- Fabricante: GE
- Número de serie: P105397
- Kva: 1000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 127
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 90
- Peso libras): 5600
- ACN: 1277
Detalles adicionales del producto
- Utilizado anteriormente con: Originally installed at Tropicana plant.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!