Transformador de distribución reductor tipo seco General Electric - 1500 KVA

Transformador de distribución reductor tipo seco General Electric - 1500 KVA

Transformador de distribución reductor tipo seco General Electric - 1500 KVA. Número de serie: P107722. SO: 02-03-10036A. Diseño: AC 374-X0180. Libro de instrucciones: GE 100-15. Listado UL No: 4J37. Alto Voltaje: 4160 V. Bajo Voltaje: 2400 V. Hercios: 60 Hz. Fase: 3 fases. Clase: AA/FFA (2000 KVA con futuros ventiladores). Subida: 302 °F (150 °C). Sistema de aislamiento: 428 °F (220 °C). Vector: DD. Tipo: HT. Impedancia: 5,57 % a 338 °F (170 °C). Peso del núcleo y la bobina: 6500 lbs. Peso total de la unidad: 9000 libras. Instalado originalmente en la planta de Tropicana. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (ACN1566).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC050.
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 02-03-10036A
  • Número de serie: P107722

Detalles del transformador

  • Kva: 1500
  • Alto voltaje: 4160
  • Baja tensión: 2400

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 92
  • Peso libras): 9000
  • ACN: 1566

Detalles adicionales del producto

Transformador de distribución reductor tipo seco General Electric - 1500 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente