- Detalles del producto
Transformador Eléctrico ACME - 75 KVA
Transformador eléctrico ACME. KVA: 75. Cat. Nº: T-1-53364-4. Voltios primarios: 240. Voltios secundarios: 208/120. Requisitos eléctricos: 60 Hz, trifásico. Impedancia: 6,22 %. @ 170°C. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 9-3/4 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDNN935.a
- Fabricante: Acme
- Número de serie: A-111412
Detalles del transformador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!