Transformador General Electric (75 KVA, 3 Ph, 480/208 Volts)

Transformador General Electric (75 KVA, 3 Ph, 480/208 Volts)

Transformador trifásico de General Electric. Número de catálogo: 9T83B3874, Tipo: QL, kVa: 75, Hz: 60. Material de la bobina: Aluminio. Aumento de temperatura: 150,0 C. Voltaje primario: 480. Voltaje secundario: 208Y/120. Tipo seco ventilado.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OTIS86
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 9T83B3874

Detalles del transformador

  • Kva: 75
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 600
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Snack Food Industry
Transformador General Electric (75 KVA, 3 Ph, 480/208 Volts)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transformador General Electric - 5 KVATransformador General Electric - 5 KVA
GE Transformador General Electric - 5 KVA

SNPM01.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador ACME - 0,75 KVATransformador ACME - 0,75 KVA
Acme Transformador ACME - 0,75 KVA

SIKH222A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador GE - 118 KVATransformador GE - 118 KVA
GE Transformador GE - 118 KVA

SHCA024.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador aislado trifásico Siemens - 15 KVATransformador aislado trifásico Siemens - 15 KVA
Ahorrar 9%
Transformador Eléctrico Acme - 30 KVATransformador Eléctrico Acme - 30 KVA
vendido recientemente
Acme Transformador Eléctrico Acme - 30 KVA

DNBA011A

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador Federal Pacífico - 30 KVATransformador Federal Pacífico - 30 KVA
Ahorrar 9%
Transformador General Electric - 500 KVATransformador General Electric - 500 KVA
GE Transformador General Electric - 500 KVA

NGMS104.4

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador Westinghouse - 300 KVATransformador Westinghouse - 300 KVA

Visto recientemente