Transformador Homogeneizador Marcus - 225 KVA

Transformador Homogeneizador Marcus - 225 KVA

Transformador Homogeneizador Marcus- 225 KVA. Modelo: MT226 H19, S/N: 216-303. Tensión primaria: 208. Tensión secundaria: 480. Tomas/voltios: 1/440, 2/460, 3/480. Tipo: TF, Hz: 60, fase: 3, impedancia: 41, clase: 220, temperatura: 302 °F, especificaciones: 7809. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto (H17 ).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: pHDMD140A.7
  • Fabricante: Marcus
  • Modelo: MT226 H19
  • Número de serie: 216-303

Detalles del transformador

  • Kva: 225
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 47

Detalles adicionales del producto

Transformador Homogeneizador Marcus - 225 KVA

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente