Transformador MUCO - 40 KVA

Transformador MUCO - 40 KVA

Transformador Muco 40 KVA. Modelo: DS40. S/N: 279. Fuente de alimentación: 460/380 V, 50,3/60,8 amperios. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTWA208.1a
  • Fabricante: MUCO
  • Modelo: DS40
  • Número de serie: 279

Detalles del transformador

  • Kva: 40

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 28

Detalles adicionales del producto

Transformador MUCO - 40 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente