Transformador tipo seco Cutler-Hammer - 30 KVA

Transformador tipo seco Cutler-Hammer - 30 KVA

Transformador tipo seco Cutler-Hammer. Clase AA, DT – 3, 30 KVA, N° de catálogo. V48M28T30K; 480 voltios primario, 208Y/120 voltios secundario, 60 Hz, trifásico. Peso de envío: 239 libras. Dimensiones totales: 20-1/4 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AACA2129.3a
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Número de serie: J01C3918

Detalles del transformador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transformador tipo seco Cutler-Hammer - 30 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente