Transformador tipo seco de 2500 KVA de National Industries

Transformador tipo seco de 2500 KVA de National Industries

Transformador tipo seco de 2500 KVA de National Industries. Número de serie: 01819-1. Voltaje 12.470/7.200-480A, peso total. 18,100 libras. (1988)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGEK215.72a
  • Fabricante: Nelson Industries Inc.
  • Número de serie: 01819-1

Detalles del transformador

  • Kva: 2500
  • Alto voltaje: 12470
  • Baja tensión: 7200

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Peso libras): 18100

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1988
Transformador tipo seco de 2500 KVA de National Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente