Transformador tipo seco Federal Pioneer de 15 KVA

Transformador tipo seco Federal Pioneer de 15 KVA

1979 Transformador tipo seco Federal Pioneer. Modelo: M2102A0715 1979. S/N: 55209. Alto voltaje: 480. Bajo voltaje: 208Y/120. Trifásico, 60 Hz. 15 KVA. Peso: 128 libras. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 10-5/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB532.a
  • Fabricante: Federal Pioneer
  • Modelo: M2102A0715 1979
  • Número de serie: 55209

Detalles del transformador

  • Kva: 15
  • Alto voltaje: 480
  • Baja tensión: 208Y/120

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 22.625
  • Peso libras): 128

Detalles adicionales del producto

Transformador tipo seco Federal Pioneer de 15 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente