Transformador tipo seco Jefferson Electric - 30 KVA

Transformador tipo seco Jefferson Electric - 30 KVA

Transformador tipo seco Jefferson de 30 KVA. Modelo (n.º de catálogo): 223-3197-125. S/N: N9310 y N9311. Alto voltaje: 480 V. Bajo voltaje: 240/120 CT. Requisitos eléctricos: 60 Hz, trifásico. Clase de aislamiento: 220 C. Subida: 150 °C. Porcentaje de impedancia: 4-5%. Peso total aproximado: 218 libras. Clase: AA. Dimensiones totales: 1 pie 9 ½ pulgadas de largo x 1 pie 5 ¾ pulgadas de ancho x 2 pies 6 ½ pulgadas de alto (ACN12a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMI305.4
  • Fabricante: Jefferson
  • Modelo: 223-3197-125
  • Número de serie: N9310

Detalles del transformador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transformador tipo seco Jefferson Electric - 30 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente