Transformadores de tensión constante Sola

Transformadores de tensión constante Sola

Transformadores Eléctricos Sola. Rangos de entrada de la unidad 1: 95-130 V, 175-235 V, 190-260 V, 380-520 V, rangos de salida: 120 V, 240 V, 208 V, cantidad: 2, dimensiones generales: 9 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 14 pulgadas. H. Unidad 2: Transformador de voltaje constante Sola, tipo CVS con neutralización armónica, entrada: 95-130 V, 175-235 V, 190-260 V, 380-520 V, 60 Hz, 34,6/19,0/17,5/8,7 amperios, salida: 120/240 V . Gato. Núm.: 23-23-230-8. Serie: 8706. 3000VA. Listado por UL. Sola Electric Elk Grove, Illinois, EE.UU. Cantidad: 2. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HGPS1138B-03
  • Fabricante: Sola Electric

Detalles del transformador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 19

Detalles adicionales del producto

Transformadores de tensión constante Sola
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transformadores de tensión constante SolaTransformadores de tensión constante Sola
Ahorrar 9%
Transformadores de tensión constante SolaTransformadores de tensión constante Sola
Ahorrar 9%
Transformador General Electric - 5 KVATransformador General Electric - 5 KVA
GE Transformador General Electric - 5 KVA

SNPM01.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador GE - 118 KVATransformador GE - 118 KVA
GE Transformador GE - 118 KVA

SHCA024.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador General Electric - 500 KVATransformador General Electric - 500 KVA
GE Transformador General Electric - 500 KVA

NGMS104.4

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Generador Mecon - 125 KVAGenerador Mecon - 125 KVA
Cotizando activamente
Mecon Generador Mecon - 125 KVA

CAM602

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador Sylvania - 500 KVATransformador Sylvania - 500 KVA
Sylvannia Transformador Sylvania - 500 KVA

EKTF7326.4

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador Hitran - 25 KVATransformador Hitran - 25 KVA
Hitran Transformador Hitran - 25 KVA

SELM137.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transformador aislado Square D Company - 15 KVATransformador aislado Square D Company - 15 KVA

Visto recientemente