Transmisión del agitador con reducción de engranajes Lightnin - 1,5 HP

Transmisión del agitador con reducción de engranajes Lightnin - 1,5 HP

Agitador de montaje superior Lightnin. Modelo: 14-0-1.5. S/N: 690674. Relación 17,3, 45 Rpm de salida. Motor Brook Hansen: 1,5 Hp, 860 Rpm, 575 V, 2,9 A, 60 Hz, Trifásico. Tamaño del eje: 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto.



Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB151.a
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 14-0-1.5
  • Número de serie: 690674

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transmisión del agitador con reducción de engranajes Lightnin - 1,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente