Transmisión por engranajes Graham con velocidad variable mecánica sin usar

Transmisión por engranajes Graham con velocidad variable mecánica sin usar

Reductor de velocidad de circulación Graham. Modelo: 88-0100-CL-11C-100H-GMI. Serie: G73393-1-JJ. Relación: 11:1. Compañía Graham Wilwaukee WI EE. UU. Controlador de velocidad variable de anillo/cono Graham. RPM de entrada: 1750. RPM de salida: 0,9-90,9. Par de salida: 2170 / 513 (baja/alta velocidad). Aceite: Tracción RX. Caja de control Graham: estilo: 3, NEMA: 4 puntos remotos, especificación 7339-02. Esta se instaló por última vez con una bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Waukesha 015. La unidad parece no usarse.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CNAT02C
  • Fabricante: Graham
  • Número de serie: G73393-1-JJ

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: This was last installed with a Waukesha 015 rotary lobe positive displacement pump. Unit appears to be unused.

Transmisión por engranajes Graham con velocidad variable mecánica sin usar

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente